自転車 シートポストクランプのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
99件の「自転車 シートポストクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドル ヤグラ」、「サドル 部品」、「サドル レバー」などの商品も取り扱っております。
MT-800N用シートポストクランプ MINOURA(箕浦)ランキング1位
MT-800N用オプションパーツ キャリアに付属のステーが短い場合や、自転車にステーを取り付けるネジがない場合に便利 直径27~35mmのポストに対応します
シルバー
1個
1,798税込1,978
当日出荷


QR シートクランプ FF-R(エフエフアール)ランキング3位
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


スペースマウント MINOURA(箕浦)ランキング5位
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カーボンシートポスト対応ボルト止め軽量クランプ。
用途ボルト止めの軽量クランプ。ブラック質量(g)18.5
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット材質冷間鍛造アルミニウム高さ(mm)11
1個
649税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット材質冷間鍛造アルミニウム高さ(mm)13.5
1個
699税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽快車のシートポストを固定するシートピンです
寸法(mm)ボルトM8×55材質鉄(PVCコーティング)質量(g)80
1個
629税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SMクランプ(22-29mm) + シートステー固定金具 MT-800N専用オプションクランプです。
保証期間1年
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷

SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。 シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。 一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。 SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。 シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。 SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。 SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。 また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。 SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質アルミ質量(g)550耐荷重(kg)5まで適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320アズワン品番64-9551-97クラス5
1個
6,798税込7,478
4日以内出荷

1個
899税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
989税込1,088
当日出荷

シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。
アズワン品番64-5106-46
1本(113g)
1,998税込2,198
当日出荷


ParkTool(パークツール)チームレーススタンド
フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。 特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。 数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。 クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。 移動や保管に便利な折りたたみ式。 360°の水平回転が可能
質量(kg)5.67調節範囲(mm)760~1140(BBの高さ)
1個
69,980税込76,978
翌日出荷

1本
749税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミ製のスタンダードなシートポスト
材質アルミニウム長さ(mm)300シルバー
1個
1,498税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1回の充電で、驚くほど長く走れる。スポーティ&スタイリッシュな通学・通勤向け電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物仕様●ギアクランク:165L アルミ ブラック●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ ブラック●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:鉄スポーク/リア:鉄スポーク●チェーンケース:鉄 ピストル型●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:アルミリム/リア:アルミリム●駆動:カーボンベルトドライブブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1845タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式全幅(mm)590モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式ハンドルバー:鉄 クルーザーハンドル/グリップ:タルグリップ ブラック使用チューブフロント:ノーマルチューブ/リア:ノーマルチューブランプフロント:プチトリオバッテリーランプバッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh材質(フレーム)アルミ充電時間約4時間10分スタンドオートロックラクラクスタンドバッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ/リア:ファットブロックタイヤタイヤサイズフロント 26×1.75HE、リア 26×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉄 大型ワイヤーバスケット:46.5×31.0×17.2(上面)充電器電圧(V)AC100適応身長(cm)乗車可能:最低144~充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回サドルの高さ(mm)765~905錠前BSロック8 (スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62変速段数3総質量(kg)27.4
1台
157,990税込173,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)